Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 3 x10 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 3 x10 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 3 x10 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881119209030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m3x10
snake eyes sicherheitsschrauben
m3 sicherheitsschraube
Artikel 88111 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 85, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (10 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88111
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M3x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.078 KGM
Materialnummer:
88111.920.9030.010
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88111 A 2, ART88111, M3x10, 3x10, AM88111310, 88111.920.9030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1889*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6889*
€ 2,00979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6589*
€ 1,97409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5889*
€ 1,89079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5189*
€ 1,80749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4689*
€ 1,74799
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1889*
€ 1,41479
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.