Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 4 x10 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 4 x10 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 4 x10 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881119209040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
m4x10 sicherheitsschrauben
snake eyes sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m4
Artikel 88111 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 85, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (10 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88111
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.147 KGM
Materialnummer:
88111.920.9040.010
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88111 A 2, ART88111, M4x10, 4x10, AM88111410, 88111.920.9040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,233*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,713*
€ 2,03847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,643*
€ 1,95517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,573*
€ 1,87187
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,523*
€ 1,81237
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,233*
€ 1,46727
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.