Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 4 x20 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 4 x20 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 4 x20 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881119209040020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m4x20
snake eyes sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m4
Artikel 88111 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 85, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (10 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88111
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M4x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.240 KGM
Materialnummer:
88111.920.9040.020
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88111 A 2, ART88111, M4x20, 4x20, AM88111420, 88111.920.9040.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,243*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,733*
€ 2,06227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,703*
€ 2,02657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,643*
€ 1,95517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,563*
€ 1,85997
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,513*
€ 1,80047
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.