Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 6 x30 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 6 x30 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 6 x30 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881119209060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6x30
sicherheitsschrauben m6
snake eyes sicherheitsschrauben
Artikel 88111 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 85, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 6 x 30 VE=K (10 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88111
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.745 KGM
Materialnummer:
88111.920.9060.030
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88111 A 2, ART88111, M6x30, 6x30, AM88111630, 88111.920.9060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6621*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3021*
€ 2,7395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1621*
€ 2,5729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0921*
€ 2,4896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0221*
€ 2,4063
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6621*
€ 1,9779
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.