Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88112 Sicherh.Schr.(D963)A2 M 4 x 10 mit Zweiloch A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88112 Sicherh.Schr.(D963)A2 M 4 x 10 mit Zweiloch A 2 VE=S
ART 88112 Sicherh.Schr.(D963)A2 M 4 x 10 mit Zweiloch A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881129200040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
m4x10 sicherheitsschrauben
snake eyes sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m4
Artikel 88112 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ DIN 963, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88112
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.106 KGM
Materialnummer:
88112.920.0040.010
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88112 A 2, ART88112, M4x10, 4x10, A2, AM88112410, 88112.920.0040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0558*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.