Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88112 Sicherh.Schr.(D963)A2 M 4 x 20 mit Zweiloch A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88112 Sicherh.Schr.(D963)A2 M 4 x 20 mit Zweiloch A 2 VE=S
ART 88112 Sicherh.Schr.(D963)A2 M 4 x 20 mit Zweiloch A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881129200040020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m4x20
snake eyes sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m4
Artikel 88112 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ DIN 963, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88112
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M4x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.184 KGM
Materialnummer:
88112.920.0040.020
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88112 A 2, ART88112, M4x20, 4x20, A2, AM88112420, 88112.920.0040.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0605*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.