Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88112 Sicherh.Schr.(D963)A2 M 6 x 25 mit Zweiloch A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88112 Sicherh.Schr.(D963)A2 M 6 x 25 mit Zweiloch A 2 VE=S
ART 88112 Sicherh.Schr.(D963)A2 M 6 x 25 mit Zweiloch A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881129200060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben m6x25 zweiloch
sicherheitsschrauben m6
snake eyes sicherheitsschrauben
Artikel 88112 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ DIN 963, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88112
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M6x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.519 KGM
Materialnummer:
88112.920.0060.025
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88112 A 2, ART88112, M6x25, 6x25, A2, AM88112625, 88112.920.0060.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,152*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,5297*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.