Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 3 x 12 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 3 x 12 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 3 x 12 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881139200030012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m3x12
m3 sicherheitsschraube
reyher sicherheitsschrauben
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88113
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Pin-I6kt.
Abmessung:
M3x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.075 KGM
Materialnummer:
88113.920.0030.012
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88113 A 2, ART88113, M3x12, 3x12, AM88113312, 88113.920.0030.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0188*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.