Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 8 x 35 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 8 x 35 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 8 x 35 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881139200080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m8x35
sicherheitsschraube m8
reyher sicherheitsschrauben
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88113
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Pin-I6kt.
Abmessung:
M8x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.500 KGM
Materialnummer:
88113.920.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88113 A 2, ART88113, M8x35, 8x35, AM88113835, 88113.920.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2604*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 2,7948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.