Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M10 x 16 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M10 x 16 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M10 x 16 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881139200100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben m10
reyher sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube innensechskant
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88113
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Pin-I6kt.
Abmessung:
M10x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.500 KGM
Materialnummer:
88113.920.0100.016
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88113 A 2, ART88113, M10x16, 10x16, AM881131016, 88113.920.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3961*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5261*
€ 0,62606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4761*
€ 0,56656
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 4,074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.