Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 6 x 30 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 6 x 30 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=K
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 6 x 30 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881139209060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6x30
sicherheitsschrauben m6
reyher sicherheitsschrauben
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 6 x 30 VE=K (10 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88113
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Pin-I6kt.
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.627 KGM
Materialnummer:
88113.920.9060.030
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88113 A 2, ART88113, M6x30, 6x30, AM88113630, 88113.920.9060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6179*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2379*
€ 2,6631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2179*
€ 2,6393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1079*
€ 2,5084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0279*
€ 2,4132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9679*
€ 2,3418
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6179*
€ 1,9253
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.