Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M10 x 30 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M10 x 30 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=K
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M10 x 30 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881139209100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m10x 30
sicherheitsschrauben m10
reyher sicherheitsschrauben
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 10 x 30 VE=K (5 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88113
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Pin-I6kt.
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.100 KGM
Materialnummer:
88113.920.9100.030
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88113 A 2, ART88113, M10x30, 10x30, AM881131030, 88113.920.9100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,3351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.