Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 8 x 45 mit PIN-ISR T40 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 8 x 45 mit PIN-ISR T40 A 2 VE=S
ART 88116 Sicherh. Schr. (I7380) A 2 M 8 x 45 mit PIN-ISR T40 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881169200080045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m8x45
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschraube m8
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 8 x 45-T40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88116
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
M8x45-T40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.790 KGM
Materialnummer:
88116.920.0080.045
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88116 A 2, ART88116, M8x45-T40, 8x45-T40, A2, AM88116845, 88116.920.0080.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2828*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.