Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 2 VE=S
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881200040020000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     404400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S 2 x4 x0,35 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S2x4x0,35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.002 KGM
Materialnummer:
88120.004.0020.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheiben federstahl, sperrkantring, schnorr-scheiben, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S2x4x0,35, AM8812020, 88120.004.0020.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00762*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01054*
€ 0,01254
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00925*
€ 0,01101
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00762*
€ 0,00907
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
881200049020000
ab € 0,00702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.