Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 6 VE=S
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881200040060000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     416300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S 6 x10 x0,7 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S6x10x0,7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.017 KGM
Materialnummer:
88120.004.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheiben, sperrkantring, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S6x10x0,7, AM8812060, 88120.004.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0107*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
450700
ab € 0,0126*
Ähnlich
Schnorr
416400
ab € 0,0158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.