Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 20 VE=S
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881200040200000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     435100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S20 x30 x1,5 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S20x30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.371 KGM
Materialnummer:
88120.004.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheiben, sperrkantring, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S20x30x1,5, AM88120200, 88120.004.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1118*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
451900
ab € 0,1329*
Ähnlich
Schnorr
435300
ab € 0,176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.