Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 12 mech. verzinkt mech Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 12 mech. verzinkt mech Zn VE=S
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 12 mech. verzinkt mech Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881200140120000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     451300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S mechanisch verz. SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S12 x18 x1,1 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verz.
Form:
Form S
Abmessung:
S12x18x1,1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.097 KGM
Materialnummer:
88120.014.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantscheiben federstahl k 12x24,25x1,6, sperrkantring, sperrkantscheibe 12x24, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S12x18x1,1, mechZn, AM88120120, 88120.014.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0345*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
426200
ab € 0,0292*
Ähnlich
Schnorr
451350
ab € 0,0495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.