Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 16 mech. verzinkt mech Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 16 mech. verzinkt mech Zn VE=S
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 16 mech. verzinkt mech Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881200140160000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     451600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S mechanisch verz. SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S16 x24 x1,3 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verz.
Form:
Form S
Abmessung:
S16x24x1,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.212 KGM
Materialnummer:
88120.014.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantscheibe m16x32, sperrkantring, sperrkantring b16, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S16x24x1,3, mechZn, AM88120160, 88120.014.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0605*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
430700
ab € 0,0509*
Ähnlich
Schnorr
451650
ab € 0,0987*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.