Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 12 mech. verzinkt mech Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 12 mech. verzinkt mech Zn VE=K
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 12 mech. verzinkt mech Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881200149120000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     451300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S mechanisch verz. SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S12 x18 x1,1 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verz.
Form:
Form S
Abmessung:
S12x18x1,1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.097 KGM
Materialnummer:
88120.014.9120.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantscheiben federstahl k 12x24,25x1,6, sperrkantring, sperrkantscheibe 12x24, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S12x18x1,1, mechZn, AM88120120, 88120.014.9120.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,0302*
€ 0,0418*
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0545*
€ 0,0785*
1 Tag
1620
100
€ 5,49*
ab € 0,0716*
€ 0,1025*
6 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,0709*
€ 0,1028*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,0725*
€ 0,104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200049120000
ab € 0,0242*
Ähnlich
Schnorr
881210149120000
ab € 0,0411*
Ähnlich
Schnorr
881210140120000
ab € 0,0634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.