Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 2,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 2,5 A 2 VE=S
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 2,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881209240025000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     407660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S 2,5x4,8x0,45 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S2,5x4,8x0,45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.004 KGM
Materialnummer:
88120.924.0025.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 A 2, ART88120, S2,5x4,8x0,45, A2, AM88120250, 88120.924.0025.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
881209249025000
ab € 0,0142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.