Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 12 A 2 VE=S
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881209240120000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     427600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S12 x18 x1,1 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S12x18x1,1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.097 KGM
Materialnummer:
88120.924.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheibe a2, sperrkantring, schnorr-scheiben, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 A 2, ART88120, S12x18x1,1, A2, AM88120120, 88120.924.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1869*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
881209249120000
ab € 0,1765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.