Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 16 A 2 VE=S
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881209240160000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     432200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S16 x24 x1,3 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S16x24x1,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.212 KGM
Materialnummer:
88120.924.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantring b16, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 A 2, ART88120, S16x24x1,3, A2, AM88120160, 88120.924.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3562*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4462*
€ 0,53098
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
881209249160000
ab € 0,5327*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.