Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 6 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 6 A 2 VE=K
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 6 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881209249060000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     417900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S 6 x10 x0,7 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S6x10x0,7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.021 KGM
Materialnummer:
88120.924.9060.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantring a2 6, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 A 2, ART88120, S6x10x0,7, A2, AM8812060, 88120.924.9060.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,1045*
Lager 4
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0792*
€ 0,1084*
2 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0827*
€ 0,113*
7 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0819*
€ 0,1142*
7 Tage
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,0873*
€ 0,1175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
417900
ab € 0,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.