Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 10 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 10 A 2 VE=K
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 10 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881209249100000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     424900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S10 x16 x1 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S10x16x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.077 KGM
Materialnummer:
88120.924.9100.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 A 2, ART88120, S10x16x1, A2, AM88120100, 88120.924.9100.000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,1213*
€ 0,1503*
Lager 4
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,1244*
€ 0,1734*
5 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,1269*
€ 0,1769*
1 Tag
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,1306*
€ 0,1826*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,1292*
€ 0,1841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
424900
ab € 0,1267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.