Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 20 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 20 A 2 VE=K
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 20 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881209249200000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     436400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S20 x30 x1,5 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S20x30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.371 KGM
Materialnummer:
88120.924.9200.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantring a2 20, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 A 2, ART88120, S20x30x1,5, A2, AM88120200, 88120.924.9200.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,6067*
€ 0,7567*
Lager 4
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,9918*
€ 1,2018*
5 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 1,0075*
€ 1,2275*
1 Tag
280
100
€ 5,59*
ab € 1,0414*
€ 1,2614*
6 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 1,0227*
€ 1,2729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2018*
€ 1,43014
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1818*
€ 1,40634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1118*
€ 1,32304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0718*
€ 1,27544
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9918*
€ 1,18024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 120,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
436400
ab € 0,6355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.