Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88124 TECKENTRUP-Sperrkantscheiben A 4 NSK-M 4 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88124 TECKENTRUP-Sperrkantscheiben A 4 NSK-M 4 A 4 VE=S
ART 88124 TECKENTRUP-Sperrkantscheiben A 4 NSK-M 4 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881249470040000
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     076010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Artikel 88124 A 4 Form M TECKENTRUP-Sperrkantscheiben NSK für normale Kopfauflagen - Abmessung: NSK-M 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88124
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
NSK-M
Abmessung:
NSK-M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.049 KGM
Materialnummer:
88124.947.0040.000
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring a4, sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Schraubensicherungs-Elemente, Spannscheiben, Sperrkantscheiben, TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, R 88124 A 4, ART88124, NSK-M4, AM8812440, 88124.947.0040.000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,1872*
€ 0,2172*
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,2469*
€ 0,2869*
3 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,2458*
€ 0,288*
3 Tage
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,2482*
€ 0,2882*
6 Tage
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,2438*
€ 0,291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 217,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881249400040000
ab € 0,0625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.