Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt NL 39 (40,4 x 58,5 x 5,8) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt NL 39 (40,4 x 58,5 x 5,8) VE=S
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt NL 39 (40,4 x 58,5 x 5,8) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881320300390000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben
Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 39 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
NL39
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.228 KGM
Materialnummer:
88132.030.0390.000
Weitere Suchbegriffe: NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 St.vergütet, ART88132, NL39, AM88132390, 88132.030.0390.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,2265*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,4465*
€ 16,00134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,2965*
€ 15,82284
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,8665*
€ 15,31114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,1865*
€ 14,50194
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 11,2265*
€ 13,35954
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
22000284011
ab € 7,1001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.