Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88133 Ringschraubösen Stahl Typ 1 12 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88133 Ringschraubösen Stahl Typ 1 12 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88133 Ringschraubösen Stahl Typ 1 12 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881330100120010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88133 Stahl Typ 1 galvanisch verzinkt Ringschraubösen Typ 1, mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 12 x 10(3,5/5) VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88133
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 1
Abmessung:
12x10(3,5/5)
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.430 KGM
Materialnummer:
88133.010.0120.010
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen 3x10, reyher gewindeösen, ringschraube, Ringschraubösen, Schraubösen, Ösenschrauben, R 88133 Stahl, ART88133, 12x10(3,5/5), galZn, AM881331210, 88133.010.0120.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0436*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.