Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 5 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 5 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 5 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881360100050050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 Stahl Typ 48 galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 5 x 50 D 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88136
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 48
Abmessung:
M5x50D8
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.120 KGM
Materialnummer:
88136.010.0050.050
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m 5 x 50, gewindeösen m5, reyher gewindeösen, Ringschraubösen, Schraubösen, Ösenschrauben, R 88136 Stahl, ART88136, M5x50D8, 5x50D8, galZn, AM88136550, 88136.010.0050.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1519*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.