Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 6 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 6 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 6 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881360100060050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 Stahl Typ 48 galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 6 x 50 D 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88136
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 48
Abmessung:
M6x50D10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.700 KGM
Materialnummer:
88136.010.0060.050
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m6x50, gewindeösen m6, reyher gewindeösen, Ringschraubösen, Schraubösen, Ösenschrauben, R 88136 Stahl, ART88136, M6x50D10, 6x50D10, galZn, AM88136650, 88136.010.0060.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2097*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.