Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 8 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 8 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 8 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881360100080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 Stahl Typ 48 galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 8 x 25 D 12 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88136
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 48
Abmessung:
M8x25D12
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.500 KGM
Materialnummer:
88136.010.0080.025
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x25, gewindeösen m8, gewindeösen 8 x 25, Ringschraubösen, Schraubösen, Ösenschrauben, R 88136 Stahl, ART88136, M8x25D12, 8x25D12, galZn, AM88136825, 88136.010.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3012*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.