Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 10 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 10 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 10 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881360100100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 Stahl Typ 48 galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 10 x 50 D 14 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88136
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 48
Abmessung:
M10x50D14
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.825 KGM
Materialnummer:
88136.010.0100.050
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m10x50, gewindeösen m10, reyher gewindeösen, Ringschraubösen, Schraubösen, Ösenschrauben, R 88136 Stahl, ART88136, M10x50D14, 10x50D14, galZn, AM881361050, 88136.010.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6228*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8328*
€ 0,99103
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7928*
€ 0,94343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7628*
€ 0,90773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7428*
€ 0,88393
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6228*
€ 0,74113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.