Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
01 Schrauben
>
01-11 Blechschrauben, gewindeformende Schrauben, Bohrschrauben
>
Artikel 88204 Gewindefurchende Schrauben für Kunsstoff mit Scheibe - RSTplus
>
Artikel 88204 Stahl geh. RSTplus galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, angepresste Scheibe, ISR
>
Artikel
ART 88204 RST+ mit LIKO & ISR 2,2 x 8 -T6 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-882040140022008
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefurchende Schrauben
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
Schrauben für Kunststoffe
Artikel 88204 Stahl geh. RSTplus galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, angepresste Scheibe, ISR - Abmessung: 2,2 x 8 -T6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88204
Werkstoff:
Stahl geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
RSTplus-ISR
Abmessung:
2,2x8-T6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.026 KGM
Materialnummer:
88204.014.0022.008
... >
01-11 Blechschrauben, gewindeformende Schrauben, Bohrschrauben
>
Artikel 88204 Gewindefurchende Schrauben für Kunsstoff mit Scheibe - RSTplus
>
Artikel 88204 Stahl geh. RSTplus galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO, angepresste Scheibe, ISR
Weitere Suchbegriffe:
R 88204 Stahl geh.
,
ART88204
,
2,2x8-T6
,
AM88204228
,
88204.014.0022.008
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0464*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ART 88200 RST mit LIKO & ISR 2,2 x 8 -T6 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Reyher
ab € 0,037*
Ähnlich
ART 88202 RST mit LIKO & ISR 2,2 x 8 -T6 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Reyher
ab € 0,0368*
Ähnlich
ART 88203 RST+ mit LIKO & ISR 2,2 x 8 -T6 Stahl geh., gal Zn gal Zn VE=S
Reyher
ab € 0,0462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen