Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88251 Käppi 12 M 14 Kunststoff grau Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88251 Käppi 12 M 14 Kunststoff grau Kunstst VE=S
ART 88251 Käppi 12 M 14 Kunststoff grau Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882516300120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappen f. Innensechskantschra...
Kappen f. Schrauben
Kunststoff-Zierkappen
Kunststoffzierkappen
Artikel 88251 Kunststoff grau Kappen - Abmessung: 12 M 14 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88251
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
grau
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.073 KGM
Materialnummer:
88251.630.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2106*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.