Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88296 SPENGLER-Schr. A2 4,5 x 35-T25 Dichtscheiben 15 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88296 SPENGLER-Schr. A2 4,5 x 35-T25 Dichtscheiben 15 A 2 VE=S
ART 88296 SPENGLER-Schr. A2 4,5 x 35-T25 Dichtscheiben 15 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-882969200045035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschrauben 4,5x35
spenglerdichtschraube
Artikel 88296 A 2 Scheibe 15 - ISR Spenglerschrauben Liko-Holzschr.m.Dichtscheibe 15 mm - Abmessung: 4,5 x 35 -15 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88296
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
4,5x35-15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.390 KGM
Materialnummer:
88296.920.0045.035
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 3,5 x 35, Spengler-Schrauben, Spenglerschrauben, R 88296 A 2, ART88296, 4,5x35-15, A2, AM882964535, 88296.920.0045.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0493*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.