Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88312 Zylinderblechschraube A 2 4,8 x 22 -C, Kopf DIN 912 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88312 Zylinderblechschraube A 2 4,8 x 22 -C, Kopf DIN 912 A 2 VE=S
ART 88312 Zylinderblechschraube A 2 4,8 x 22 -C, Kopf DIN 912 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883129200048022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
Zylinderblechschraube
zylinderblechschraube 4,8x22
Artikel 88312 A 2 Form C Zylinder-Blechschrauben mit Innensechskant mit Spitze - Abmessung: C 4,8 x 22 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88312
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C4,8x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.350 KGM
Materialnummer:
88312.920.0048.022
Weitere Suchbegriffe: zylinderblechschraube, Blechschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, R 88312 A 2, ART88312, C4,8x22, A2, AM883124822, 88312.920.0048.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0233*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.