Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 24 x 1,5 x 48 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 24 x 1,5 x 48 A 2 VE=S
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 24 x 1,5 x 48 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883319262415048
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m24 x 1,5
gewindereparatur einsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 24x1,5 x48 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88331
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-Fein
Abmessung:
M24x1,5x48
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.350 KGM
Materialnummer:
88331.926.2415.048
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur-einsatz m24, AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Gewindeeinsätze AMECOIL, Zündkerzen-Gewindeeinsätze, R 88331 A 2, ART88331, M24x1,5x48, 24x1,5x48, A2, AM883312448, 88331.926.2415.048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2316*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6916*
€ 6,773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5416*
€ 6,5945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2416*
€ 6,2375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0916*
€ 6,059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9716*
€ 5,9162
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,2316*
€ 5,0356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.