Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88334 AMECOIL-Gewindespindel M 16 für Spezial-Einbauwerkzeug SR VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88334 AMECOIL-Gewindespindel M 16 für Spezial-Einbauwerkzeug SR VE=S
ART 88334 AMECOIL-Gewindespindel M 16 für Spezial-Einbauwerkzeug SR VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883340040160000
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Artikel 88334 SR AMECOIL-Gewindespindel für Spezial-Einbauwerkzeug SR - Abmessung: M 16 / Nr.2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88334
Werkstoff:
Ohne Werkstoffangabe
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SR
Abmessung:
M16/Nr.2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.114 KGM
Materialnummer:
88334.004.0160.000
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Werkzeuge, Gewindeeinsätze AMECOIL, Setzwerkzeuge f. Gewindeeinsätze, R 88334, ART88334, M16/Nr.2, 16/Nr.2, AM88334160, 88334.004.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,4263*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,8963*
€ 89,1266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,3663*
€ 87,3059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,0763*
€ 83,3908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,4563*
€ 81,463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,4263*
€ 68,3373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.