Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88338 AMECOIL Gewindefertigbohrer M 12 x 1,25 für Einsätze VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88338 AMECOIL Gewindefertigbohrer M 12 x 1,25 für Einsätze VE=S
ART 88338 AMECOIL Gewindefertigbohrer M 12 x 1,25 für Einsätze VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883380000120125
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12x1.25
regel-gewindebohrer m12
Artikel 88338 AMECOIL-Gewinde-Fertigschneider für Durchgangs- und Sacklöcher - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88338
Werkstoff:
Ohne Werkstoffangabe
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.800 KGM
Materialnummer:
88338.000.0120.125
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Gewindeeinsätze AMECOIL, Setzwerkzeuge f. Gewindeeinsätze, R 88338, ART88338, M12x1,25, 12x1,25, AM8833812125, 88338.000.0120.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,8939*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,3939*
€ 50,44874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,2939*
€ 50,32974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,1139*
€ 46,54554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,0439*
€ 45,27224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,9239*
€ 43,93944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,8939*
€ 36,76374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.