Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88342 AMECOIL MINIKIT Gew.-Einsätze Typ SR, mit Zubehör M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88342 AMECOIL MINIKIT Gew.-Einsätze Typ SR, mit Zubehör M 10 VE=S
ART 88342 AMECOIL MINIKIT Gew.-Einsätze Typ SR, mit Zubehör M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883420000100000
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m10
gewindereparatur einsatz
Artikel 88342 AMECOIL-Sortimente „MINIKIT“ Typ SR AMECOIL Sortimente mit Einsätzen, Bohrer, Gew.-schneider, Einbauwerkz. - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88342
Werkstoff:
AMECOIL-Sortiment
Oberfläche:
"MINIKIT" Typ SR
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.000 KGM
Materialnummer:
88342.000.0100.000
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Sortimente, Gewindeeinsätze AMECOIL, Setzwerkzeuge f. Gewindeeinsätze, Sortimente/Montagekoffer m.AMECOIL-Gewindeeinsätze, R 88342, ART88342, M10, 10, AM88342100, 88342.000.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,0916*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,5116*
€ 141,0288
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,1716*
€ 139,4342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,3716*
€ 133,7222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,1116*
€ 131,0328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,0916*
€ 110,779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.