| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-884010000060014 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 88401 Niet Stahl verz. A Dorn Stahl verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15979, Flachkopf - Abmessung: 6 x 14 VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ART88401 | Werkstoff: | Niet Stahl, verz. | Oberfläche: | Dorn Stahl, verz. | Form: | A | Abmessung: | 6x14 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.824 KGM | Materialnummer: | 88401.000.0060.014 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 6x14, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88401 St.Zn/St.Zn, ART88401, 6x14, AM88401614, 88401.000.0060.014 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |