| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-884020000050006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 88402 Niet Al-Leg. A Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15977, Flachkopf - Abmessung: 5 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ART88402 | Werkstoff: | Niet Al-Leg. | Oberfläche: | Dorn Stahl, verz. | Form: | A | Abmessung: | 5x6 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.250 KGM | Materialnummer: | 88402.000.0050.006 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 5x6, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88402 Al/St. Zn, ART88402, 5x6, AM8840256, 88402.000.0050.006 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |