Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88402 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO A 5 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88402 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO A 5 x 40 VE=S
ART 88402 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO A 5 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884020000050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Artikel 88402 Niet Al-Leg. A Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15977, Flachkopf - Abmessung: 5 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88402
Werkstoff:
Niet Al-Leg.
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Form:
A
Abmessung:
5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.575 KGM
Materialnummer:
88402.000.0050.040
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, din 7337 5x1, blindniet din 7337, standard-blindniete flachrundkopf, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88402 Al/St. Zn, ART88402, 5x40, AM88402540, 88402.000.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.