Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88402 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO A 5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88402 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO A 5 x 45 VE=S
ART 88402 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO A 5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884020000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Artikel 88402 Niet Al-Leg. A Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15977, Flachkopf - Abmessung: 5 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88402
Werkstoff:
Niet Al-Leg.
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Form:
A
Abmessung:
5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
88402.000.0050.045
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, din 7337 5x1, blindniet din 7337, standard-blindniete flachrundkopf, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88402 Al/St. Zn, ART88402, 5x45, AM88402545, 88402.000.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1642*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.