Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88497 KORREX-Schutzkappen schwarz f. Sechskantmuttern M 12 SW 19 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88497 KORREX-Schutzkappen schwarz f. Sechskantmuttern M 12 SW 19 VE=S
ART 88497 KORREX-Schutzkappen schwarz f. Sechskantmuttern M 12 SW 19 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884976506120000
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     2212190000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff schwarz KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 12 / SW 19 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88497
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
f.M12/SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.170 KGM
Materialnummer:
88497.650.6120.000
Weitere Suchbegriffe: KORREX-Schutzkappen, Kappen f. Schrauben und Dübel, Kunststoff-Zierkappen, Kunststoffzierkappen, R 88497 Kunstst.PA6, ART88497, f.M12/SW19, AM884976120, 88497.650.6120.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1207*
€ 0,1667*
2 Tage
1440
100
€ 4,95*
ab € 0,1619*
€ 0,2119*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,1644*
€ 0,2144*
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,1616*
€ 0,2163*
7 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,1715*
€ 0,2315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976406120000
ab € 0,1207*
Ähnlich
Dubo Dorned
884976306120000
ab € 0,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.