Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 4 Länge 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 4 Länge 20 VE=S
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 4 Länge 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884986300040020
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     1404200000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhülsen
KORREX-Isolierhülsen
R 88498 Kunstst.PA6
ART88498
Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88498
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Oberfläche:
weiss
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.035 KGM
Materialnummer:
88498.630.0040.020
Weitere Suchbegriffe: M4x20, 4x20, AM88498420, 88498.630.0040.020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0826*
€ 0,1146*
1 Tag
210
100
€ 5,59*
ab € 0,1081*
€ 0,1481*
6 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,1051*
€ 0,1503*
6 Tage
300
100
€ 7,99*
ab € 0,1128*
€ 0,1548*
5 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1077*
€ 0,1641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.