Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 12 Länge 15 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 12 Länge 15 VE=S
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 12 Länge 15 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884986300120015
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     1412150000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhülsen
KORREX-Isolierhülsen
R 88498 Kunstst.PA6
ART88498
Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 12 x 15 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88498
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Oberfläche:
weiss
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.200 KGM
Materialnummer:
88498.630.0120.015
Weitere Suchbegriffe: M12x15, 12x15, AM884981215, 88498.630.0120.015
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,2355*
€ 0,3155*
1 Tag
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,3035*
€ 0,4035*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,2981*
€ 0,4069*
3 Tage
2400
200
Frei Haus
ab € 0,3039*
€ 0,4135*
6 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,3168*
€ 0,4168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3055*
€ 0,36355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2755*
€ 0,32785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.