Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 12 Länge 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 12 Länge 25 VE=S
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 12 Länge 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884986300120025
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     1412250000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhülsen
KORREX-Isolierhülsen
R 88498 Kunstst.PA6
ART88498
Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88498
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Oberfläche:
weiss
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.280 KGM
Materialnummer:
88498.630.0120.025
Weitere Suchbegriffe: M12x25, 12x25, AM884981225, 88498.630.0120.025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,2632*
€ 0,3432*
1 Tag
210
100
€ 5,59*
ab € 0,3395*
€ 0,4495*
6 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,3334*
€ 0,4533*
3 Tage
300
200
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,4595*
6 Tage
300
100
€ 7,99*
ab € 0,3544*
€ 0,4644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.