Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 803 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 803 VE=S
ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 803 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884996308030000
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     2303000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KORREX-Rosetten
Rosettenscheiben KORREX
R 88499 Kunstst.PA6
ART88499
Artikel 88499 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Rosetten für Senk- und Linsensenkköpfe - Abmessung: 803 - M 3x2,0 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88499
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Oberfläche:
weiss
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
803-M3x2,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.060 KGM
Materialnummer:
88499.630.8030.000
Weitere Suchbegriffe: 803-M3x2,0, AM884998030, 88499.630.8030.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0363*
€ 0,0527*
2 Tage
1890
100
€ 5,49*
ab € 0,0463*
€ 0,0671*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,0472*
€ 0,0679*
5 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,0461*
€ 0,0687*
7 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,0493*
€ 0,0707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.