Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 806 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 806 VE=S
ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 806 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884996308060000
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     2306000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KORREX-Rosetten
Rosettenscheiben KORREX
R 88499 Kunstst.PA6
ART88499
Artikel 88499 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Rosetten für Senk- und Linsensenkköpfe - Abmessung: 806 - M 6x4,6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88499
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Oberfläche:
weiss
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
806-M6x4,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.021 KGM
Materialnummer:
88499.630.8060.000
Weitere Suchbegriffe: 806-M6x4,6, AM884998060, 88499.630.8060.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0941*
€ 0,1307*
2 Tage
1890
100
€ 5,49*
ab € 0,12*
€ 0,166*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1219*
€ 0,1689*
5 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1207*
€ 0,1714*
7 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,1284*
€ 0,1764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.